長袖シャツ 9701

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズL 注文コード27474957 品番9701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る
グレー サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 仕様左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、抗菌、防臭素材 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35、ドットボタン/プラスチック 着丈(cm)76 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)41 素材トロピカル 色番3 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする