アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン 9713
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27475088
品番
9713
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
撥水・伸縮性に優れ、快適な着心地のブルゾン。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
仕様
帯電防止、ストレッチ、左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、裾ゴム
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
着丈(cm)
64
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可