アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン 9713
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パープルブルー
サイズ
LL
注文コード
27475106
品番
9713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・伸縮性に優れ、快適な着心地のブルゾン。
色
パープルブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
仕様
帯電防止、ストレッチ、左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、裾ゴム
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
着丈(cm)
68
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応