アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン 9713
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パープルブルー
サイズ
EL
注文コード
27475115
品番
9713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・伸縮性に優れ、快適な着心地のブルゾン。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
サイズ
EL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
仕様
帯電防止、ストレッチ、左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、裾ゴム
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
着丈(cm)
70
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27475115
9713
07229905
BF-513
BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)
アルトコーポレーション
1着
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)