アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン 9713
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
M
注文コード
27475158
品番
9713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・伸縮性に優れ、快適な着心地のブルゾン。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
仕様
帯電防止、ストレッチ、左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、裾ゴム
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
着丈(cm)
64
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
色番
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可