アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
ツータックワークパンツ 9716
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27475413
品番
9716
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
ウエスト(cm)
88
色番
1
仕様
帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可