ツータックワークパンツ 9716

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27475648 品番 9716
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー ウエスト(cm)130 色番3 仕様帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット 種別ツータックワークパンツ 混率(%)ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ 股下(cm)80 対応シーズン秋冬 素材二重織制電ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする