アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 9717
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パープルブルー
ウエスト(cm)
76
注文コード
27475973
品番
9717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。
色
パープルブルー
ウエスト(cm)
76
色番
1
仕様
帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット、携帯電話用ポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応