ツータックカーゴパンツ 9717

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 パープルブルー ウエスト(cm)79 注文コード27475989 品番9717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・ウエストなど60種類から選べます 他の種類を見る

撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。

パープルブルー ウエスト(cm)79 色番1 仕様帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット、携帯電話用ポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ 股下(cm)80 対応シーズン秋冬 素材二重織制電ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする