アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖シャツ 9801
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
27476558
品番
9801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
仕様
左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70・ポリエステル30、ドットボタン/金属
着丈(cm)
72
対応シーズン
オールシーズン
首廻り(cm)
39
素材
制電ストレッチシーティング
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖