長袖シャツ 9801

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズEL 注文コード27476874 品番9801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品はサイズなど35種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
キャメル サイズEL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 仕様左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット 種別長袖シャツ 混率(%)綿70・ポリエステル30、ドットボタン/金属 着丈(cm)80 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)44 素材制電ストレッチシーティング 色番5 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする