色パープルブルー
サイズL
胸囲(cm)118
肩幅(cm)52
袖丈(cm)58
仕様左胸、左袖ペン差し、左袖ファスナーポケット、裾ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)綿60・ポリエステル40、ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/金属)
着丈(cm)66
対応シーズン秋冬
素材二重織制電ストレッチツイル
色番1
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可