長袖ブルゾン 9813

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27476987 品番 9813
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
ネイビー サイズM 胸囲(cm)113 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 仕様左胸、左袖ペン差し、左袖ファスナーポケット、裾ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)綿60・ポリエステル40、ドットボタン/金属、ファスナー/ビスロン(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/金属) 着丈(cm)64 対応シーズン秋冬 素材二重織制電ストレッチツイル 色番100 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする