色ネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)105〜115
色番100
仕様左後フラップポケット、脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックワークパンツ
混率(%)綿60・ポリエステル40、ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ
股下(cm)80
対応シーズン秋冬
生地二重織制電ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可