ツータックワークパンツ 9816

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 スモークグリーン ウエスト(cm)105〜115 注文コード27477529 品番9816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は色・ウエストなど35種類から選べます 他の種類を見る
スモークグリーン サイズ5L ウエスト(cm)105〜115 色番4 仕様左後フラップポケット、脇ゴム 種別ツータックワークパンツ 混率(%)綿60・ポリエステル40、ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ 股下(cm)80 対応シーズン秋冬 生地二重織制電ストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする