アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの ポロシャツ 半袖
デュラブル ポロ AF1705
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27478003
品番
AF1705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐久性ファブリック『CORDURA(コーデュラ)』を使用し、綿の風合いを残しつつも、耐摩擦性能140%(綿100%鹿の子と比較)を実現。作業はもちろん、洗濯にも強い高耐久ポロです。
色
チャコールグレー
素材
デュラブル ポロ(コーデュラ鹿の子)
サイズ
S
色番
3
仕様
補強刺し子、W袖ポケット、ピスネーム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
綿60・ナイロン40
対応シーズン
春夏
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可