デュラブル ポロ AF1705

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード27478116 品番AF1705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性ファブリック『CORDURA(コーデュラ)』を使用し、綿の風合いを残しつつも、耐摩擦性能140%(綿100%鹿の子と比較)を実現。作業はもちろん、洗濯にも強い高耐久ポロです。

ブラック 素材デュラブル ポロ(コーデュラ鹿の子) サイズ4L 色番91 仕様補強刺し子、W袖ポケット、ピスネーム 種別半袖ポロシャツ 混率(%)綿60・ナイロン40 対応シーズン春夏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする