厚地長袖シャツ BF511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27478606 品番 BF511
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ブルゾンの生地を使用した厚手のシャツ

ブルー サイズ3S 胸囲(cm)94 肩幅(cm)38 袖丈(cm)52 仕様帯電防止、ソフト加工、左胸ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、携帯電話用ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/金属) 着丈(cm)64 対応シーズン秋冬 首廻り(cm)35.5 素材東レ 制電裏綿 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする