脇ゴムパンツ SS BF556

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27479227 品番 BF556
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

快適な履き心地のワンタックパンツです。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー サイズL ウエスト(cm)80〜85 色番1 仕様帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、脇ゴム 種別パンツ 混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする