アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖タブリエ BN324
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ハワイアンブルー
サイズ
13号
注文コード
27479918
品番
BN324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
色
ハワイアンブルー
サイズ
13号
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
種別
長袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
66
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電裏綿ダブルクロス
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖