長袖タブリエ BN324

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27479988 品番 BN324
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。

ミントグリーン サイズ13号 胸囲(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖タブリエ 混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)66 対応シーズンオールシーズン 素材制電裏綿ダブルクロス 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする