色ミントグリーン
サイズ15号
胸囲(cm)112
肩幅(cm)48
袖丈(cm)54
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖タブリエ
混率(%)ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)66
対応シーズンオールシーズン
素材制電裏綿ダブルクロス
色番4
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈長袖