色ハワイアンブルー
サイズSS
胸囲(cm)100
肩幅(cm)44
袖丈(cm)50
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
着丈(cm)56
対応シーズンオールシーズン
素材制電裏綿ダブルクロス
色番1
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可