長袖ブルゾン BN327

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27480067 品番 BN327
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

女子パンツとの組み合わせも可能

ハワイアンブルー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) 着丈(cm)66 対応シーズンオールシーズン 素材制電裏綿ダブルクロス 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする