長袖ブルゾン BN327

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ミントグリーン サイズS 注文コード27480103 品番BN327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

女子パンツとの組み合わせも可能

ミントグリーン サイズS 胸囲(cm)105 肩幅(cm)46 袖丈(cm)52 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) 着丈(cm)58 対応シーズンオールシーズン 素材制電裏綿ダブルクロス 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする