アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン BN327
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン
サイズ
L
注文コード
27480128
品番
BN327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
女子パンツとの組み合わせも可能
色
ミントグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター、袖ロールアップ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90・綿10、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
着丈(cm)
64
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電裏綿ダブルクロス
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応