アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
女子パンツ BN381
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン
サイズ
5号
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
注文コード
27480234
品番
BN381
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
色
ミントグリーン
サイズ
5号
色番
4
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可