男子パンツ BN385

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27480338 品番 BN385
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
ハワイアンブルー サイズL ウエスト(cm)80〜85 色番1 仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ 混率(%)ポリエステル90・綿10、ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズンオールシーズン 生地制電裏綿ダブルクロス RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする