長袖シャツ BN491

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ハーブグリーン サイズS 注文コード27481756 品番BN491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ハーブグリーン サイズS 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 仕様帯電防止、抗菌・防臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)76 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)38 素材制電ソフトバーバリー 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする