色ハーブグリーン
サイズM
胸囲(cm)113
肩幅(cm)48
袖丈(cm)58
仕様帯電防止、抗菌・防臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)79
対応シーズンオールシーズン
首廻り(cm)39.5
素材制電ソフトバーバリー
色番4
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈長袖