色ブルー
サイズS
ウエスト(cm)70〜75
色番10
仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別スラックス
混率(%)ポリエステル85・綿15、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)80
対応シーズンオールシーズン
生地制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別男性用