男子スラックス BN495

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27482027 品番 BN495
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ブルー サイズLL ウエスト(cm)85〜90 色番10 仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別スラックス 混率(%)ポリエステル85・綿15、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズンオールシーズン 生地制電ソフトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする