女子キュロット BN499

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(号)13 オレンジ 注文コード27482727 品番BN499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

オレンジ 股下(cm)22 ウエスト(cm)75〜80 ヒップ(cm)112 仕様帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム 種別キュロット サイズ(号)13 混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 対応シーズン春夏 生地制電ソフトツイル 色番80 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする