アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖ダブリエ BN594
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27482763
品番
BN594
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ブルー
サイズ
7号
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
54
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ダブリエ
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
67
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトツイル
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖