アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖ダブリエ BN594
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン
サイズ
19号
注文コード
27482964
品番
BN594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ミントグリーン
サイズ
19号
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
種別
長袖ダブリエ
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
70
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトツイル
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖