長袖ブルゾン BN598

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27482973 品番 BN598
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ブルー サイズSS 胸囲(cm)103 肩幅(cm)44 袖丈(cm)52 仕様帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック) 着丈(cm)58 対応シーズンオールシーズン 素材制電ソフトツイル 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする