曜日別特売
BN598 長袖ブルゾン BN598 アルトコーポレーション 27483007

長袖ブルゾン BN598

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード27483007品番BN598
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。

ブルーサイズL胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)58仕様帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)着丈(cm)64対応シーズンオールシーズン素材制電ソフトツイル色番10RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする