色ミントグリーン
サイズSS
胸囲(cm)103
肩幅(cm)44
袖丈(cm)52
仕様帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)
着丈(cm)58
対応シーズンオールシーズン
素材制電ソフトツイル
色番40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可