アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン BN598
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
ELL
注文コード
27483174
品番
BN598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
オレンジ
サイズ
ELL
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、裾ゴム
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)
着丈(cm)
68
対応シーズン
オールシーズン
素材
制電ソフトツイル
色番
80
RoHS指令(10物質対応)
対応