アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
ジャンパー C1400B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27483217
品番
C1400B
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスのベーシック仕様。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
仕様
比翼ボタン
種別
ジャンパー
混率(%)
綿100、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
68
対応シーズン
オールシーズン
素材
ツイル(高級コーマ糸使用)
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可