ジャンパー C1400B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27483235 品番 C1400B
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コストパフォーマンスのベーシック仕様。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズELL 胸囲(cm)135 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 仕様比翼ボタン 種別ジャンパー 混率(%)綿100、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)70 対応シーズンオールシーズン 素材ツイル(高級コーマ糸使用) 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする