アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
スラックス C1400P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27483357
品番
C1400P
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コストパフォーマンスのベーシック仕様。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
ウエスト(cm)
79
色番
1
種別
スラックス
混率(%)
綿100、ファスナー/金属、前カン/金属
股下(cm)
78
対応シーズン
オールシーズン
素材
ツイル(高級コーマ糸使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可