スラックス C1400P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27483384 品番 C1400P
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コストパフォーマンスのベーシック仕様。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー ウエスト(cm)88 色番1 種別スラックス 混率(%)綿100、ファスナー/金属、前カン/金属 股下(cm)78 対応シーズンオールシーズン 素材ツイル(高級コーマ糸使用) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする