アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの オールシーズン トップス
クイックドライポロ長袖 CL1001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27483908
品番
CL1001
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
仕様
吸汗、速乾、透け防止
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
対応シーズン
オールシーズン
首廻り(cm)
48
素材
東レコンフォートセンサー
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖