アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの エプロン
アルトコーポレーションの 胸当て
ギンガムチェックエプロン CR300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27484276
品番
CR300
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
爽やかな印象のサッカー生地
左胸にポケットあり
色
グリーン
種別
エプロン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65・綿35
対応シーズン
オールシーズン
丈(cm)
79(フリー)
素材
サッカー
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応