アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの エプロン
アルトコーポレーションの 胸当て
チノエプロン CR7000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27484389
品番
CR7000
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
おしゃれ系ショップにおすすめ
左胸にペン差しあり
色
オリーブ
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
対応シーズン
オールシーズン
丈(cm)
79(フリー)
素材
チノクロス
色番
3
RoHS指令(10物質対応)
対応