アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの エプロン
アルトコーポレーションの ショートエプロン
ショートチノエプロン CR7050
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27484434
品番
CR7050
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
おしゃれ系ショップにおすすめ
左胸にペン差しあり
色
ネイビー
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
対応シーズン
オールシーズン
丈(cm)
35(フリー)
素材
チノクロス
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応