アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの エプロン
アルトコーポレーションの 胸当て
エコエプロン CR8000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27484495
品番
CR8000
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
撥水加工を施した、エコ素材のエプロン
再生繊維を使用
色
レッド
種別
エプロン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル65)
対応シーズン
オールシーズン
丈(cm)
79(フリー)
素材
ユニエコロツイル
色番
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19104115