画像準備中

半袖オックスフォードシャツ GU2100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27484529 品番 GU2100
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
サックス サイズ3S 胸囲(cm)89 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別半袖オックスフォーフォシャツ 混率(%)綿100 着丈(cm)70 対応シーズン春夏 首廻り(cm)36 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする