GU2101 長袖オックスフォードシャツ GU2101 アルトコーポレーション 27484757

長袖オックスフォードシャツ GU2101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズELL
サックス
内容量1着注文コード27484757品番GU2101
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
サックスサイズELL胸囲(cm)128肩幅(cm)56袖丈(cm)62仕様リンクルフリー、NOアイロン種別長袖オックスフォードシャツ混率(%)綿100着丈(cm)82対応シーズンオールシーズン首廻り(cm)46色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする